曜日別特売

カフェプッシュ ブラック

カフェプッシュ ブラック - マックマーカフェプッシュ ブラック - マックマーカフェプッシュ ブラック - マックマーカフェプッシュ ブラック - マックマーカフェプッシュ ブラック - マックマー
(1件のレビュー)

ペーパーフィルターを使わず、じっくり蒸らして一気に抽出。だから、おいしい。サイフォンのように、お好みに合わせて抽出時間の調整が出来ます。繰り返し使え、おていれも簡単な着脱式ステンレスフィルター。マグカップに直接のせて使用出来ます。(マグ内径5~10mm)

材質本体・ふた・フィルター:ポリプロプレン、プッシュボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、フィルター(金属部分)・ボール・シャフト:ステンレス寸法(mm)105×105×105容量(mL)360質量(g)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54911746AA0018
オープン
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54911746
2022-01-04
用途: 自宅使用

試しに買ったけど、味は金属網ドリップとフレンチプレスの中間で、プレスに近い。プレスより洗い易いが、網の片方しか洗えない?仕事場でエアでも吹こうかと思った。マキネッタは良く洗っちゃダメって言うから、その類いと思えば良いのか?私的には金属フィルタードリップの方が手入れと味で勝ると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする