いけうち
ミスト噴霧キット
D.I.Y.で簡単に組み立て可能です。
仕様
水道直結高圧ポンプタイプ
トラスコ品番
199-8631
質量(kg)
8.5
電源(V)
100
消費電力(W)
110
材質(ノズル)
真鍮+メッキ
噴霧量(L/h)
17.1(ノズル8個、圧力5.0MPa時)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54912577
COOLKIT-D
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません