いけうち
高圧小吐出量ポンプユニット
高圧6MPa・小吐出量のプランジャーポンプです。
用途
冷房・冷却・調湿・鎮塵用途での霧噴霧に。
トラスコ品番
199-8646
材質
S304他
幅(mm)
212
質量(kg)
8.5
高さ(mm)
233
最高使用圧力(MPa)
6
最大吐出量(L/h)
18
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54912586
IKE11-03IK-H
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません