スリーボンド
液状ガスケット TB1105B
各種フランジやネジ等の接合面に塗布することにより内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。メンテナンス時の取り外し性に優れております。弾性力がある為、耐衝撃性に優れております。
用途
内部流体を密閉し、封止する液状のシール剤です。
仕様
溶剤揮散型液状ガスケット
トラスコ品番
205-6565
使用温度範囲(℃)
-40~150
液色
銀
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(150g)
注意
※硬化不良に繋がる為、必ず塗布面を脱脂洗浄してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54912726
TB1105B-150G
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください