ニチバン
たばねらテープ640CPS BC-20
透明基材なので、商品の見た目が損なうことなく、結束やラベル補助に使用出来ます。
通常のたばねらテープと同じ結束器で使用出来ます。
用途
食品全般の結束、ばらけ防止用。
トラスコ品番
205-1309
テープ幅(mm)
20
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.058
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
188
粘着力(N/10mm)
4.84
引張強度(N/10mm)
44.9
自着力(N/10mm)
4.2
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54912823
VPS-BC20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください