曜日別特売
モノタロウ

ポリエチレン手袋 外エンボス 厚手タイプ

ポリエチレン手袋 外エンボス 厚手タイプ - モノタロウ
(77件のレビュー)

ポリエチレン製使い捨て手袋。
外エンボス加工ですべり止め効果があります。
厚み0.11mmと使い捨てポリエチレン手袋の中では厚手タイプになります。
左右兼用タイプ。

用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等全長(cm)約27.5材質ポリエチレン(CPE)クリアエンボス加工外エンボス厚さ(mm)約0.11内容量1箱(100枚)
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤によって変質する場合がありますので、ご確認の上使用してください。
※熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
※爪先、刃物や尖ったもの等で傷つけないようご注意ください。やぶれの原因になります。
※感電のおそれがありますので、電流には触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用を避けてください。液体が中に浸透することがあります。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54913006-S約8.0約13.0食品衛生法適合
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54913015-M約8.3約13.5食品衛生法適合
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
54913024-L約8.4約14.0食品衛生法適合
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54913006-55468639S 100枚入り- ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋] 55468639ポリグローブソフトエンボス箱入り宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
199
税込219
その他:ナショナルブランドの相当品です。
54913015-55468648M 100枚入り- ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋] 55468648ポリグローブソフトエンボス箱入り宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
199
税込219
その他:ナショナルブランドの相当品です。
54913024-55468657L 100枚入り- ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋] 55468657ポリグローブソフトエンボス箱入り宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
199
税込219
その他:ナショナルブランドの相当品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 清掃時

今までゴム手袋を使用して清掃していましたが、中の方がカビのようなにおいが発生したため、この使い捨ての物にしました。割と厚手なのでしっかりして使用感も悪くありません。

2025-03-19
用途: 介護へ対応

下処理対応するため、価格 低額が好まれたため購入、市販品一個に対し三個分相当に低額な為、プレゼントして様子見してもらうも苦情が無いことは良い事と理解した。

2024-11-18
用途: 作業全般

Mサイズだけのアウトレットになり1枚1.5円以下。大きめサイズなのでLサイズを使用している方もカバーしそう。使い捨てとしては厚く丈夫で、濡れた生ごみなども安心して扱えて重宝する。

1が参考にしています
2024-11-20
用途: 模型製作時に
自動車・二輪車・自転車関連業

模型製作時のエアブラシ塗装に使っています。
他の方のレビュー通り厚手で、模型用塗料程度の溶剤で溶けたりしませんでした。
在庫限りですので、まとめて買ってストックしたいですね。

対象商品 : 54913015
2024-10-30
用途: 動物のお世話
その他業種

厚みもあり着け心地も良いです。
ティッシュのような箱で、取り出しやすいです。
外エンボスなので、濡れたものも扱いやすく、
簡単には破れないのも安心です。
0.11mでこの値段なので、大変助かります。
Mサイズで、男女兼用で使えています。

2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

2024-10-09
用途: 清掃作業

厚手なので、とてもしっかりしていて丈夫です。
手に張り付いたりせず、スッと入るので、ストレスなくすぐに作業が始められます。

2024-09-15
用途: 油を扱う際に
医療法人なるみ歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

油を扱う際に使っています。医療用手袋は使い捨てにするには高いし、かといってついた油(ラードとか特に)を落とすのも大変、というわけでお安いこちらを使用。耐久性はないですが、使い捨てにするのには十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする