冷却下着ベスト

冷却下着ベスト - 帝国繊維冷却下着ベスト - 帝国繊維冷却下着ベスト - 帝国繊維冷却下着ベスト - 帝国繊維冷却下着ベスト - 帝国繊維
(1件のレビュー)

ベストは ホールガーメント(縫い目がない製法)による優れたフィット性で、身体を効率良く冷却可能です。ベストはストレッチ性があり、ソフトな風合いで抗菌・防汚れ機能付き、手洗い洗濯も可能です。抗菌機能及び防汚機能があります。家庭洗濯が可能です。ホールガーメントによる優れたフィット性で身体を効率良く冷却します。

用途業種問わず酷暑作業現場の熱中症対策に。セット内容ベスト型冷却下着本体のみ材質/仕上ポリエステル内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※冷却下着のみの商品です。リュック・タンク等の冷却のための装備は含まれておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54927234FY-26-S206-5511S27083~103155~165
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
54927243FY-26-F206-5512F34093~113165~175
36,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
54927259FY-26-XXL206-5513XXL380113~123175~185
36,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54927243
2021-05-18
用途: 暑い時のトライク乗車時に使用

自作水冷ベストを4年間着てましたが製品版を試してみたくて購入しました
自作のはホームセンターで売ってる普通のメッシュベストなのでフィット感がいまいちです
冷房と違ってパイプが触れてないと冷えないのでリュックとか背負ってるといいですがそれ以外は冷たいけど当たってる所だけ?でちょっとでも浮いてると冷たくないけどこの商品は凄く伸び縮みするのですべてのパイプがフィットしているので全体が冷たく感じます
駄目な所は値段が高いです(自作した人だジツブツ見るとこの値段は納得はしますが!)
今回はクーラーBOX,リュック型,ウエストポーチと氷容器&モーターがあるのでベストだけなので買えましたがフルセットは高くて手が出ない金額ですね
ベストだけでも相当葛藤しましたが!
後はコネクターが右後ろなので接続しにくいですし水平パイプで真っ直ぐのワンタッチコネクターなので重力で曲がってホースが折れます
ホースは横向きじゃなく縦の方がいいはずですよ
L型ワンタッチコネクターに変えてコネクター前に結露防止も兼ねて断熱スポンジ付けると折れにくくなりましたが
それとメインパイプから90°で何本も枝分かれしてますがそこの接続の耐久性が心配かな?
何せ相手は水ですからちょっとでも穴があると水漏れの原因なので
でも全体的に冷たく感じるので夏場が楽しみにです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする