曜日別特売

鋼製長尺足場板

鋼製長尺足場板 - アルインコ鋼製長尺足場板 - アルインコ鋼製長尺足場板 - アルインコ

本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。

厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)内容量1台
注意
※CLT4025、CLT3025については3点支持にてご使用ください。
※個人宅配送不可商品
※※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によって進入(搬入)が難しい場合支店止めになる場合がございます。
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
最大使用荷重(kg)
支持点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54913347CLT302530002501503
10,400
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
54913365CLT202520002501502
7,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
54913356CLT40254000250-3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54913356CLT402550523114CLT4025CLT4025 鋼製長尺足場板 アルインコ 50523114鋼製長尺足場板アルインコ1枚
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

枠組足場の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/600/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/597/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場板の労働安全衛生規則について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/asiba_rule/
2023-03-16

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする