曜日別特売

マグネット式目隠しカーテン

マグネット式目隠しカーテン - TRUSCOマグネット式目隠しカーテン - TRUSCOマグネット式目隠しカーテン - TRUSCOマグネット式目隠しカーテン - TRUSCO
(5件のレビュー)

マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです。使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます。数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です。

用途スチール製の棚等の目隠しに。質量(g)125材質/仕上ポリプロピレン(PP)不織布寸法(mm)900×1800内容量1枚
注意
※マグネット式のため木製の棚などには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54921257BC9018A-BRブラウン
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
54921266BC9018A-NVネイビー
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54921266
2024-06-27
用途: 目隠し(ドアの外から中が見えないようにする)
せんだい泉エフエム放送株式会社サービス業

マグネット入りで貼るだけなので、手間がかからず使いやすかったです。マグネットもしっかりと固定できる強さでした。折り目が割としっかりつくので、使用する前に折り目跡が少し気になりました。折り目跡をとってから使うようにしたいと思います。普段は折りたたんだり、丸くしてコンパクトに収納できる点も良かったです。

2024-10-03
用途: 倉庫の棚の目隠しに使用
卸売・小売業

マグネットタイプなので取り付けはとても簡単です。
棚の幅に合わせて二枚使ってますが、中の物を出し入れする時にマグネットが弱く、どうしても上部が外れます。それをまた付け直すのが少し面倒に感じる時はあります。そこだけは気になりますが、シンプルで濃い色の不織布なので汚れが目立たないし、倉庫内がスッキリした感じになり、概ね満足しています。

対象商品 : 54921266
2022-02-10
用途: オープン書庫の目隠しカーテンとして使用
有限会社香芝自動車学校教育・研究機関

ブラウンが品切れで、ネイビーにしましたが結果オーライでした。固定のマグネットが上段に埋め込まれているのですが、切って使用するなどの時、予備にマグネットが付いていればなおよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 54921257
2022-01-09
用途: 在宅時
電気・ガス・熱供給・水道業

モノタロウのマグネットシート強力タイプ粘着テープ付きで落ちることなく貼り付けられています。

2が参考にしています
対象商品 : 54921266
2021-03-08
用途: ズームの背景として
製造業

カットするところによってはマグネットがもう少し欲しい感じですがマグネットが織り込まれているので無くなる心配をしないのもいいところです。欲を言えば色のバリエーションがあるとうれしいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする