ニチバン
アルミテープ 961
水、錆に強く、耐久性に優れています。
用途
一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用など。
トラスコ品番
205-1320
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
385
長さ(m)
50
内容量
1箱(192巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54921424
961-25
シルバー
25
50
0.12
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください