ニチバン
両面テープ 800
高接着、高保持特性粘着剤を使用した両面テープです。
用途
金属とプラスチックとの接合。各種銘板の接着固定。合板・化粧板などの仮止めに。
トラスコ品番
205-1310
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.14
質量(g)
658
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
6.66
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1箱(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54921537
800-100
100
20
0.14
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください