先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。



「EZ7207+EZ9L31(10.8V3.1Ah)+電池パックスタンド」または「EZ7207+EZ9740(14.4V電池アダプタ)」(メーカー適合非推奨の組み合わせ)の装着状態での収納が可能なケースを求めていましたが、目的に適いました。EZ9L45(14.4V4.2Ah)を装着状態でも、ギリギリ収納できますが、バッテーリーを消耗しますので、移動時等の短時間での収納に限ります。EZ9740と適合12V工具の組み合わせでも収納に問題なさそうです。