吉野
コンテナバッグ丸型
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
食品を輸送する際にも使える食品衛生法適合品です。
用途
食品などの輸送や貯蔵・保管に。
仕様
内袋あり
トラスコ品番
198-3765
材質/仕上
本体:ポリプロピレン(PP)、内袋;ポリエチレン(PE)
質量(kg)
2.3
品名
丸型 1t 内袋・排出口付
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×800
外径(mm)
Φ1100
アズワン品番
64-8784-70
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ450×500
ラミネート
なし
内容量
1箱(10個)
注意
※ご使用は1回限りとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54921573
YS-CB-NJD-5
1100
オープン
¥
59,980
値下げ
¥
65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください