曜日別特売

角型フィルター用 マルチホルダー(100mm幅用)

角型フィルター用 マルチホルダー(100mm幅用) - Kenko(ケンコートキナー)

100mm幅(4インチ)のフィルターに対応します。ケンコーハーフND4またはND8の100×125mmサイズ他、100mm角のPLフィルターやPRO ND100000、他LEEの「フォトグラフィック樹脂フィルター」に対応します。

ホルダー寸法(mm)100mm幅用内容量1個
注意
※コッキンZ-PROシリーズ(100mm幅)は製造規格の関係で固定できません。コッキンフィルターホルダーをお使い下さい。※LEEポリエステルフィルターはプラスチックフレームが曲がるため、使用できません。LEEファウンデーションキットをお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54945127-
3,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする