曜日別特売

Classi-Ari 10倍双眼鏡

Classi-Ari 10倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)Classi-Ari 10倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)Classi-Ari 10倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)Classi-Ari 10倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)Classi-Ari 10倍双眼鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

コンサートに最適な超コンパクトダハ式双眼鏡です。折りたためばさらにコンパクトに。バッグにも楽々収納できます。
ボディーはレインプルーフ設計で突然の雨に濡れても安心です。レンズにはマルチコートを施し、抜けのいい明るい視界が広がります。さらに色の再現性が高く、クリアできれいな像が楽しめます。
眼幅は33~72.7mmと広い調整幅で設計。顔の小さな女性やお子様でもしっかり調整が可能。 さらに大き目の見口設計で、まつ毛の長い方でもストレスなく見ることができます。

付属品ケース、ストラップ(本体に付属)本体質量(g)170倍率(倍)10コーティングマルチコート最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)94.3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)105.3×35.1×84.4アイレリーフ(mm)8.5実視界(°)5.4内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54945757-マットブラック
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
54945766-ゴールド
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
54945775-レッド
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする