曜日別特売

急速自動充電器 単4形

急速自動充電器 単4形 - Kenko(ケンコートキナー)

上部に積み重なった充電池は自動的に空のスロットに挿入され2本ずつ充電されます。
一般的な充電器は電池の+-の方向を合わせて1本1本差し込む必要があります。しかしエネロイドは電気的に電極を判別するため、+-を気にせず、12本もまとめて電池挿入室に入れることができます。
充電完了した電池は1本ずつ自動的に下部の容器に降りてきます。充電後の電池を紛失したり、充電済みか見分けがつかなくなる心配がありません。
アルカリ乾電池や劣化した充電池は自動判別し、充電済みの充電池とは分けて排出するので安心です。
充電後、スタンバイモードのまま約5分間操作がないと自動で電源が切れます。

付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、取扱説明書使用温度範囲5~35℃(結露なきこと)定格電圧DC5V本体質量(g)626定格電流(A)1充電時間(時間)目安:300mAh(約1)、500mAh(約2)、800mAh(約3)充電池タイプニッケル水素/ニカド充電池単4形USBポートUSB Type-C寸法(幅×奥行×高さ)(mm)115×125×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54945924-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ENEROID EN10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする