曜日別特売

乾燥砂 珪砂6号

乾燥砂 珪砂6号 - 家庭化学乾燥砂 珪砂6号 - 家庭化学乾燥砂 珪砂6号 - 家庭化学
(3件のレビュー)

原材料は岩を砕いた砂を使用。
完全乾燥させた良質な砂です。
園芸、芝生用の砂として最適です。

用途
セメント、モルタル用骨材
園芸用
芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様珪砂6号成分珪砂6号黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
注意
※セメントに使用の場合は手袋、防塵マスクを着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54926595-1袋(2kg)
オープン
339
373(税込)
当日出荷
29032336-1箱(2kg×6袋)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
残り29点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 日常用
医療・福祉・介護関連業

ちょうど必要としていた重量でした。想像通りで何も問題ありません。有難うございました。

対象商品 : 54926595
2023-12-02
用途: インターロッキングのぐらつき補修

小分けで必要量を買えて使えて便利。
乾燥砂なので、扱いやすい。

対象商品 : 54926595
2021-03-14
用途: 塗装作業
その他業種

少量だけ欲しかったので、少量で買えて嬉しかったです
また購入いたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする