耐重量インスタントセメント

耐重量インスタントセメント - 家庭化学耐重量インスタントセメント - 家庭化学
(3件のレビュー)

インスタントセメント(メーカー製)の約3倍の強度(圧縮強度)を持っています。

用途庭やテラスベランダ等の補修、花壇作りやその他日曜左官のお供に。仕様砂入りセメント、高強度成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×30硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚6×縦455×横455mm適応下地モルタル、コンクリート面特性高強度
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54926604-1袋(3kg)
オープン
589
648(税込)
当日出荷
29031390-1箱(3kg×6袋)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54926604
2024-06-29
用途: 土間やコンクリート施工箇所等の補修
ガレージイイクボ自動車・二輪車・自転車関連業

確かに固い。
コツとしては、水を入れすぎずに練ること。
水を入れすぎると、やはりひび割れや固さの強度も三倍にはならないかな。

対象商品 : 29031390
2024-03-15
用途: 補修
株式会社東和合成製作所製造業

とても安価で使いやすく強度も問題ありません。また購入いたします。

対象商品 : 54926604
2021-09-28
用途: 車庫床面補修
不動産業

車庫床面の傷んだ箇所の補修に使用しました。作業的にはごく普通で扱いやすく問題なく終えましたが、色合いはやや濃い目のグレー(と言うか、ねずみ色)で、艶が少し有りました。「耐重量」の耐久性に期待したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする