モノタロウ

キャップ

キャップ - モノタロウキャップ - モノタロウキャップ - モノタロウキャップ - モノタロウキャップ - モノタロウキャップ - モノタロウキャップ - モノタロウキャップ - モノタロウ
(11件のレビュー)

柔らかく使い勝手が良いPVC保護キャップです。

用途配線コネクターやボルト、パイプなどの保護キャップに材質ポリ塩化ビニール(PVC)内容量1袋(100個)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55042829PVC-4-20B4201.0±0.2
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042838PVC-5-17B5171.0±0.2
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042847PVC-6-15B6151.0±0.2
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042856PVC-7-15B7151.0±0.2
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042865PVC-8-15B8151.0±0.2
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042874PVC-9-13B9131.0±0.2
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042883PVC-9.5-15B9.5151.0±0.2
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042899PVC-10-20B10201.0±0.2
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042908PVC-11-20B11201.0±0.2
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042917PVC-11.4-20B11.4201.0±0.2
959
1,055(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042926PVC-12-20B12201.0±0.2
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042935PVC-13-20B13201.2±0.2
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042944PVC-14-20B14201.2±0.2
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042953PVC-15-20B15201.2±0.2
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
55042969PVC-15.5-20B15.5201.3±0.2
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 販売しているボックスの蓋内の突起カバー

ボルト ナットの突起をカバーするため使用
必要な長さにカットして使えるので便利です。

対象商品 : 55042865
2026-01-05
用途: 先端保護キャップ
池田商会自動車・二輪車・自転車関連業

価格が手頃で、品物の品質も良く、とても満足しています。

対象商品 : 55042829
2025-02-10
用途: ビス打込み部 露出部分のひっかけケガ防止の為
建設業・工事業

ジャストフィットで外れそうな感じもなし。
擦れて穴が開きそうな感じもなし。
予定通りの使い方になり良かった。

対象商品 : 55042838
2024-07-29
用途: フェンス設置
建設業・工事業

フェンスをカットしたときのキャップとして使用しました。サイズも豊富で仕上がりにも納得しました。ぜひホワイトも販売してほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 55042865
2024-07-16
用途: ケーブル、端子などのエンドキャップ

大手製品とほぼ変わらない使用感かとおもいます。
スペック表がないのでシビアな現場には躊躇しますが、
一般使用には問題は無いかと思います。
色のバリエーションが増えれば助かりますね。

1が参考にしています
対象商品 : 55042829
2023-05-03
用途: ボルト末端保護で使用
サービス業

元が長めで必要に応じてカットできる所が良い。
数も多く色々な箇所で利用できそう。

対象商品 : 55042969
2022-12-13
用途: バッテリーの端子保護
サービス業

バッテリー端子のケーブル接続部で使用していますが、サイズ感が非常に良いです。

対象商品 : 55042865
2022-06-10
用途: 工具の先端保護やキャップに利用
サービス業

想像通りの商品である程度伸びる素材なので融通が利く。
個人的には100個入は多いので50個入や違うサイズのアソートがあればよかった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする