曜日別特売

Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD

Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD - THANKO(サンコー)[電子機器]

USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル

セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS倍率約10~140対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※スタンドは付属していません
※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54926814DINOAM73915MZTL
166,637
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥680/税込¥748
沖縄地方数量1につき¥680/税込¥748
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする