シンコー
ステンレスワゴン用キャスター(4個1セット)
シンコーのステンレスワゴン、全機種適合のキャスターです。
用途
厨房、医療、理化学、各種工場
ねじ径
M16×2.0
ストッパー
付き
内容量
1セット
注意
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。
全12種類を絞り込む
キャスター径(Φmm)
75
100
タイプ
ウレタン車
ゴム車
ナイロン車
金具
スチール
ステンレス
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
タイプ
金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54927609
MCSU-75
75
ウレタン車
ステンレス
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54927618
MCSN-75
75
ナイロン車
ステンレス
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54927627
MCSR-75
75
ゴム車
ステンレス
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54927636
MCSU-100
100
ウレタン車
ステンレス
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54927645
MCSN-100
100
ナイロン車
ステンレス
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54927654
MCSR-100
100
ゴム車
ステンレス
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54927663
MCU-75
75
ウレタン車
スチール
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54927679
MCN-75
75
ナイロン車
スチール
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54927688
MCR-75
75
ゴム車
スチール
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54927697
MCU-100
100
ウレタン車
スチール
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54927706
MCN-100
100
ナイロン車
スチール
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
54927715
MCR-100
100
ゴム車
スチール
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください