大中産業
シグレック 反射式合図バトン
電池を使わずよく目立つ!
昼間など光源のある現場に最適!
全体がクッション素材で落としても壊れにくい!
約95g軽量ウレタン素材で長時間使用も疲れにくい!
用途
様々な作業現場等
材質
ポリカーボネイト
色
蛍光オレンジ
全長(cm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54928196
TRS-5309
¥
1,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【グリーンクロス】シグレック(反射式合図バトン)& LED合図灯_LED合図灯ロング
参考になった