曜日別特売

ステンレス圧力容器

ステンレス圧力容器 - ユニコントロールズ

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。
軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。
蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。
加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。

用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
高さ(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931355TM10R2.7103652260.8
47,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931364TM18R3.5185502260.8
53,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931373TM20R5.7244333121.2
105,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
54931389TM21R3.7206002260.8
55,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931398TM39R7.4396073121.2
112,000
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54931407TM5R2.152152260.8
44,000
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする