曜日別特売

ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付

ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付 - ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付 - ユニコントロールズ

低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。
上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。
蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。
加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。
リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。

用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計、フロートスイッチ内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
高さ(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931425TK10SR-LG-1S4103782260.8
107,000
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
54931434TK18SR-LG-1S4.5185632260.8
112,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931443TM10R-LG-1S2.7103652260.8
102,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931459TM18R-LG-1S3.5185502260.8
108,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931468TM20R-LG-1S5.7244333121.2
160,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931477TM21R-LG-1S3.7206002260.8
110,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931486TM39R-LG-1S7.4396073121.2
167,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする