ユニコントロールズ
ステンレス内容器
TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。
用途
TAタンクの内容器として
材質
本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
容量(L)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54931495
TAU-100N
205-8936
255
1.8
103
¥
39,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931504
TAU-125N
205-8909
240
2.6
127
¥
48,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931513
TAU-150
205-8906
240
4.0
152
¥
51,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
54931529
TAU-200
205-8907
290
8.4
202
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931538
TAU-201
205-8926
340
10.0
202
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931547
TAU-253
205-8942
440
20.0
253
¥
65,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931556
TAU-254
205-8911
440
20.0
253
¥
65,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54931565
TAU-90N
205-8950
240
1.3
90
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください