曜日別特売

副弁(ボールタップ)

副弁(ボールタップ) - FMバルブ製作所副弁(ボールタップ) - FMバルブ製作所
(1件のレビュー)
ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:G 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉内容量1個
注意
※本弁はFMバルブ専用のボールタップです。給水用として単独使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54933358FM-20-ポリ
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54933358
2020-10-01
用途: 受水槽FMバルブ用ボールタップとして
サービス業

ウォーターハンマーを起こしていたFMバルブのボールタップをこのタイプへ取替。 以前の物はピストンが垂直動作だったので、水平方向であるこの複式タイプに取替た事で、ウォーターハンマーも無事治まり、納得の商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする