FMバルブ製作所
副弁(ボールタップ)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.78
最高使用圧力(MPa)
0~0.78
接続方式
管:R 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
内容量
1個
注意
※本弁はFMバルブ専用のボールタップです。給水用として単独使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54933367
FM-20-ステンレス
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください