曜日別特売

副弁(ボールタップ)

副弁(ボールタップ) - FMバルブ製作所副弁(ボールタップ) - FMバルブ製作所
(1件のレビュー)
材質(給水側/吐水側)CAC902ねじ径R 3/4使用圧力範囲(MPa)0~0.78最高使用圧力(MPa)0.78接続方式管:R 3/4 (ねじ込み)接続方法管:R 3/4 (ねじ込み)耐圧(MPa)構造:水圧1.75呼び径(A)20流体温度(℃)常温ボール径(Φmm)112取付姿勢水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける適合流体水道水材質(玉)ポリ玉内容量1個
注意
※本弁はFMバルブ(定水位弁)用のボールタップです。給水用として単独使用はできません。
※かぎ型レバーの上下の取付口を選択して使用することにより、給水停止位置を変えることができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54933376FM-20N
18,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-22
用途: 受水槽の修理
株式会社インフォレント建設業・工事業

8tタイプのセキスイ受水槽の修理で使用しました
接続は20nmエルボ鉄管
少し大きめなレンチとシールテープが必要です
作業自体は簡単なので自分でできます
故障原因は内部の劣化だと思います
使用期間は29年でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする