曜日別特売

FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品

FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品 - FMバルブ製作所FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品 - FMバルブ製作所FM貯水槽用ボールタップ3FB一体型 主弁+副弁 セット品 - FMバルブ製作所
材質(本体)CAC901使用圧力範囲(MPa)0.07~0.69最高使用圧力(MPa)0.69接続方法管:ねじ込み(R)耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管に流量調整棒を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置取付:貯水槽内内容量1セット
注意
※使用圧力が0.39MPa以上の場合は、流水音・ウォータハンマ防止のため減圧弁(FM-GV2)と併用してください。
※本弁にはストレーナを内蔵していますが、目詰まりを防ぐためスクリーンバルブ(FM-SV)を併用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549334553FB1.820
47,000
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
549334643FB2.425
51,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする