FMバルブ製作所
FM貯水槽用ボールタップWRM-20型
質量(kg)
1.0
材質(本体)
(給水側/吐水側)CAC901
ねじ径
20
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
接続方法
管:G 3/4 (ねじ込み)
耐圧(MPa)
構造:水圧1.75
呼び径(A)
20
流体温度(℃)
常温
取付姿勢
水平配管に本体の吐水口を真下に取り付ける
適合流体
水道水
内容量
1個
注意
※本弁はFMバルブ(定水位弁)の副弁としては使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54933534
WRM-20-ポリ
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
54933543
WRM-20-ステレス
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください