Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース)

Combo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) - ロジクールCombo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) - ロジクールCombo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) - ロジクールCombo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) - ロジクールCombo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) - ロジクールCombo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) - ロジクールCombo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) - ロジクールCombo Touch for iPad(トラックパッド付キーボードケース) - ロジクール

トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。
大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。
Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。
電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混線の心配は一切必要ありません。
便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。
《製品特長》
・高精度トラックパッド搭載
・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書)
・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能
・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護
・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載
・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き

接続方式Smart Connectorキーストローク(mm)1キーピッチ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応機種
キー配列
使用電池
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54934469iK1057BKAグラファイト10.2インチiPad (第7/8/9世代)78キー英語レイアウトSmart Connector機能を経由し、iPadから電力供給
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
13482378iK1059GRAグレーiPad (第10世代)キー日本語レイアウトSmart Connectorを介してiPadから電力供給
オープン
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする