曜日別特売

ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用)

ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用) - SIBATA(柴田科学)ガス捕集管 カーボンビーズアクティブ (エチレンオキシド捕集用) - SIBATA(柴田科学)

●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。

用途エチレンオキシド捕集付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個タイプEW、2層チューブ外径(Φmm)6充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズアズワン品番64-3880-72チューブ長さ(mm)70充填量100mg/50mg入数(本)24内容量1袋(24本)
関連資料:ガス捕集管総合カタログ(0.85MB)取扱説明書:(0.57MB)
注意
※本製品の有効期限は、製造後1年間です。製造年月は、外箱に記載されているロット番号でご確認いただけます。※本製品には、プリカッティング加工はありません。※サンプリング後の吸着管は、分析をおこなうまで、清浄な乾燥した冷暗所(0~10℃)で保管してください。※捕集剤から臭素ガスが発生する場合があります。定流量式ポンプをご使用の場合はポンプ保護のために当チューブとポンプの間にシリカゲルなどのトラップを装着してご使用いただくことをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54935957080150-092
15,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする