曜日別特売

感染症予防対策 公衆衛生フロアシート

感染症予防対策 公衆衛生フロアシート - グリーンクロス

エンボス加工で滑りにくく、ステッカータイプになっているので簡単設置できます。

用途
コロナウイルス予防対策に。
感染症対策、感染症予防に。
ソーシャルディスタンス、人との距離を保つ注意喚起に。
材質塩ビステッカー取付方式ステッカー質量(g)50表示内容離れてお並びください使用場所屋内用内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※はがした際にのり残りするおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54936684SDF-2四角W300×H300 角20R
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54936675SDF-1丸型Φ300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

グリーンクロス ソーシャルディスタンスフロアシート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする