曜日別特売

ミナバッカーヘッダー付PE袋

ミナバッカーヘッダー付PE袋 - 酒井化学工業ミナバッカーヘッダー付PE袋 - 酒井化学工業ミナバッカーヘッダー付PE袋 - 酒井化学工業ミナバッカーヘッダー付PE袋 - 酒井化学工業ミナバッカーヘッダー付PE袋 - 酒井化学工業ミナバッカーヘッダー付PE袋 - 酒井化学工業ミナバッカーヘッダー付PE袋 - 酒井化学工業ミナバッカーヘッダー付PE袋 - 酒井化学工業
(3件のレビュー)

片面粘着付の発泡角目地材です。
建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。
剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。
手袋をしながらでも、はがしやすい。

用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。材質ポリエチレン長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.96圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65内容量1セット
注意
※保管の際は高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所にて保管をお願いいたします。
※用途以外の使用方法はお避け下さい。
※目地サイズに合ったサイズをご使用ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
厚さ×幅W(mm)
入数
ノリ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
549365175X8X10005X8X10005×8×10005×810本片面ノリ付(8mm)
オープン
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
549365265X10X10005X10X10005×10×10005×1010本片面ノリ付(10mm)
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
549365357X8X10007X8X10007×8×10007×810本片面ノリ付(8mm)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
549365447X10X10007X10X10007×10×10007×1010本片面ノリ付(10mm)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5493655310X8X100010X8X100010×8×100010×810本片面ノリ付(8mm)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5493656910X10X100010X10X100010×10×100010×1010本片面ノリ付(10mm)
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
549365785X15X10005X15X10005×15×10005×157本片面ノリ付(15mm)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
549365877X15X10007X15X10007×15×10007×157本片面ノリ付(15mm)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5493659610X15X100010X15X100010×15×100010×157本片面ノリ付(15mm)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
549366055X25X10005X25X10005×25×10005×254本片面ノリ付(25mm)
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
549366147X25X10007X25X10007×25×10007×254本片面ノリ付(25mm)
オープン
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5493662310X25X100010X25X100010×25×100010×254本片面ノリ付(25mm)
オープン
559
615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
549366395X35X10005X35X10005×35×10005×353本片面ノリ付(35mm)
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
549366487X35X10007X35X10007×35×10007×353本片面ノリ付(35mm)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
5493665710X35X100010X35X100010×35×100010×353本片面ノリ付(35mm)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700~/税込¥770~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300~/税込¥1,430~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 家の増築
その他業種

写真とモノが違います。写真は、10mm側にのりがついており、1シート10pあるように見えますが、到着した現物は15mm側にのりがついており、1シート7pです。送付された現物に間違いないのですよね。

MonotaROからの回答

この度はご希望に添えず大変申し訳ございません。
本商品はサイズによって連結数が異なる商品となっております。
画像や商品の連結数等、サイト改善に努めさせていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 54936535
2021-12-12
用途: 家のメンテナンス
その他業種

少しお聴きします。発送はクロネコヤマトから発送は無理ですか。コメント下さい。よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

配送業者のご指定は承っておりません。よろしくお願いいたします

対象商品 : 54936526
2021-10-06
用途: ガラスシーリングのバックアップ
有限会社森本硝子店建設業・工事業

堅さや数量など半信半疑で購入しましたが1セット10本入りで堅さもちょうどよく
購入して良かったです!
リビートありの商品でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする