曜日別特売

ソフトマスク(2層タイプ)

ソフトマスク(2層タイプ) - 東京メディカルソフトマスク(2層タイプ) - 東京メディカル
(11件のレビュー)

耳掛けタイプのマスクです。
通気性に優れ、ムレ、息苦しさを感じさせません。
Wオメガのプリーツで、口元空間にゆとりがある設計です。

構造2層入数(枚)50ひもタイプ耳かけ形状プリーツ型ホワイト寸法(縦×横)(mm)約95×175内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造
入数(枚)
ひもタイプ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54945994FG-1952層50耳かけプリーツ型ホワイト
420
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54945994
2022-07-08
用途: 屋内軽作業
教育・研究機関

息苦しさが半端ない夏季では、3層、4層のマスクはありがたいです。息苦しさは半減されます。何より息がこもりません。この季節に手放せないアイテムかと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 54945994
2022-07-05
用途: カラオケの時に使います
sound space Chantre シャンテ飲食業

呼吸がしやすく、他の方々もとても歌いやすいと言われてます!コスパも良いので、お店のお客様には無料でお配りしてます!

1が参考にしています
対象商品 : 54945994
2022-07-18
用途: 事務処理での作業
その他業種

2020年9月に購入した時よりも素材が薄くなっていました。
その時の商品は装着しても顔が少し透けるくらいだったので良かったのですが、そのころの製品だと思って2個購入したところ、大分顔が透ける仕様で大変残念です。
職場の同僚と頻繁に話す仕事なので、これだけ透けているとさすがに装着するのは難しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 54945994
2021-08-08
用途: 夏場の暑い時期
有限会社 西村眼鏡店卸売・小売業

2層構造という事で、3層に比べて息がしやすく、涼しい点が暑い時期にはとても助かります。2層の分、やや透けてみえますが、プリーツで立体的になっているので目立つ程ではないです。汗をよくかく現場等には不向きかもしれませんが通常使用する分には問題ないかと思います。よく人に勧めていますが周りからも好評です。

対象商品 : 54945994
2021-11-06
用途: モノタロウブランドの2層タイプよりゴム紐が短い
その他業種

レッスンで動きながら話しをするのが仕事なので、3層より2層の方が息苦しくならず利用してますが、今まではモノタロウブランドの2層タイプを使ってましたが、より料金が安いこちらの商品を初めて購入してみました。
当然息苦しさはないですが、ゴム紐で耳が痛くなります。
顔の小さい男性、女性や子供なら問題なく使えると思います。

3が参考にしています
対象商品 : 54945994
2021-10-23
用途: プライベート
サービス業

すごく薄くしっかりしていて素肌感があってお気に入りです リピートしたいです

2020-11-25
用途: 布マスクのインナーとして
その他業種

他店で夏用に使用して気に入っていたので購入してみました。ゴワゴワしなくて問題ないです。布マスク派にて、紐の部分をカットし横半分に折り曲げて真ん中をホッチキス止めし、両面テープでずれない様に接着して布マスクに付けて使用しています。面倒ですが安心感があります。

対象商品 : 54945994
2021-01-20
用途: 日常生活において
Cafe香逢飲食業

呼吸がとても楽です。耳のゴムもきつくなくて使い心地がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする