曜日別特売

ダウンアジャスター

ダウンアジャスター - カーメイト

天井とのスペース確保に最適!脚立を積む時も必要です!
ハンガーバーを最大95mm下げられます。
ロングボードのセンターフィンも装着したまま積載可能!
ハイエース・ワゴンGLに装着するとハンガーバーを使用しない時に
天井まで上げられ邪魔になりません。

ブラック質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×57×35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※ご購入いただく前に必ずご確認ください。
※こちらの商品は、あなたの車に取付(装着)できるかどうか、事前の確認が必要です。
※ご購入いただく前に、必ず適合確認を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54946143NS112
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする