MEIHO(ワキタ)
LEDサニーライトエコ
LED投光器
スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
色温度(K)
6500
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
全長×全幅W×全高(mm)
光束(Lm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54946308
LED30WZ
1.7
30
173×286×280
2700
64-8592-47
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
54946317
LED50WZ
2.0
50
180×317×300
4500
64-8592-60
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
54946326
LED100WZ
4.0
100
181×360×433
9000
64-8592-32
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません