曜日別特売

ポリカーボネート製 20型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』

ポリカーボネート製 20型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 - 岩崎製作所ポリカーボネート製 20型用消火器ボックス(格納箱)『火消し』 - 岩崎製作所

プラスチックで最高材質の耐久性、耐老化性に優れた「ポリカーボネート」製の消火器ボックスです。
上品なフォルムでその美しさをいつまでも保つことができます。
標準で据え置き、壁掛けの2通りの設置方法に対応しています。
コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。

幅(mm)約280材質(本体)ポリカーボネート種類ボックス型奥行(mm)約200色(扉)内容量1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※消火器は別売りです。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5494654525HKSA1P-RD-KNコンクリート架台付き約700+200
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494653625HKSA1P-RD本体のみ約700
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする