曜日別特売

鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱)

鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所鉄製 10型1本用『B-1窓枠付き』消火器ボックス(格納箱) - 岩崎製作所
(2件のレビュー)

鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。アクリルの窓付きなので外部より消火器の確認ができます。
防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

幅(mm)235材質(本体)種類ボックス型奥行(mm)170本体厚さ(mm)0.6色(本体)内容量1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5494670325B1MSS本体のみ600
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月下旬
5494671925B1MSS-AGアングル架台付き600+300
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月下旬
5494672825B1MSS-KNコンクリート架台付き600+200
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54946728
2023-11-08
用途: 屋外の消火器収納箱
その他業種

当社、これのステンレス製を購入したのですが、納期が不明となってしまい、同形で鉄製のこの商品に変更しました。
商品には満足しています。他の方のコメントにロックが硬いとありましたが、届いた商品は問題ありませんでした。
出来ればですが、自治会で使うので、自治会名とナンバーを書いて頂けると幸いです。
今回は、シールを貼りましたが、防災商品専門店では書いてくれます。

対象商品 : 54946703
2021-01-12
用途: 裸の消火器を格納する

扉のロックが強すぎて、開くまでに時間がかかり、火災時に心配。
女性でも軽く開くように、設計や調整変更をお願いします。
商品は上質で、お値段以上のお買い感でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする