曜日別特売

20型 A 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台

20型 A 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台 - 岩崎製作所20型 A 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台 - 岩崎製作所20型 A 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台 - 岩崎製作所20型 A 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台 - 岩崎製作所20型 A 消火器ボックス(格納箱)用 土台/架台 - 岩崎製作所

20型A消火器格納箱に対応した架台(土台)です。
アングル架台は防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
コンクリート架台は樹脂ケースに覆われておりますので割れに強く表面も綺麗です。
ビスが付属されておりますので、組立・設置はお客様にてご対応をお願い致します。
架台のビス取り付け穴位置は岩崎製作所製の格納箱に合わせております。
他社製品でのご使用は別途ご自身で穴加工をして頂くなどのご対応をお願い致します。

内容量1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
形状
高さ(mm)
材質(本体)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5494714825KNA1X20型1本コンクリート架台200コンクリート/樹脂
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494717525KNA23X20型2本コンクリート架台200コンクリート/樹脂
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494720925KNA23X20型3本コンクリート架台200コンクリート/樹脂
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494713925AGA1SU20型1本SUSアングル架台300ステンレス
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494716625AGA2SU20型2本SUSアングル架台300ステンレス
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494719325AGA3SU20型3本SUSアングル架台300ステンレス
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494712325AGA1SS20型1本鉄アングル架台300
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494715725AGA2SS20型2本鉄アングル架台300
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494718425AGA3SS20型3本鉄アングル架台300
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする