山田照明
LEDデスクライト Z-Light
卓上型、キュートなヘッドが自由に可動。シンプルなデザインでどんな空間にもマッチする。小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。
電球の種類
LED
消費電力(W)
8
調光の可否
可
セード寸法(mm)
幅:160×118
全高(mm)
472
質量(kg)
1.3
取付け方法
ベースタイプ
LED色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
90
仕様
従来光源相当:白熱100W相当
調光方式
ソフトスタート調光
明るさ(W)
LED:8.0
材質/仕上
鋼/アルミ/樹脂
定格光束(Lm)
702
寿命
LEDモジュール:40000
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.8
タイプ
卓上型
機能
ラストメモリー、ダブルクリック100%
電源
ACアダプター
コード長さ(m)
1.8
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54982665
Z-8N B
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
54982674
Z-8N SL
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
54982683
Z-8N W
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください