曜日別特売

LEDデスクライト Z-Light

LEDデスクライト Z-Light - 山田照明LEDデスクライト Z-Light - 山田照明LEDデスクライト Z-Light - 山田照明LEDデスクライト Z-Light - 山田照明LEDデスクライト Z-Light - 山田照明LEDデスクライト Z-Light - 山田照明LEDデスクライト Z-Light - 山田照明LEDデスクライト Z-Light - 山田照明
(1件のレビュー)

初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。

仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
電球の種類
コード長さ(m)
調光の可否
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体54982726Z-108N B7.2スプリング:黒LED1.9不可
10,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
※本体54982735Z-108N GY7.2スプリング:シルバーLED1.9不可
10,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
※本体54982744Z-108N W7.2スプリング:シルバーLED1.9不可
11,800
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54982735
2021-12-18
用途: パソコン用デスクの照明。
アイ・コムセキュリティーサービス業

ネット上の評価通りで、商品自体の「各部の作り込み」は概ね良好でした。10年位は使用可能と思えば超格安かも・・??と思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする