曜日別特売

NINJA フットアッセンダー

NINJA フットアッセンダー - HARKEN(ハーケン)
(1件のレビュー)

クライミングアッセンダー

質量(g)136使用荷重(kg)130ロープ径(Φmm)8~13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54947586-
オープン
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54947586
2022-12-26
用途: 危険木の伐採作業に購入しています。
小田林業農・林・水産業

もっと早く購入しておけばよかったです。
扱いも簡単で、すぐに使える優れものです。
去年と比べるとかなり高くなっていて少々たじろいだけれど、今後もまだ値上がりするかもしれないし、自分以外の従業員にも使用させたいので、まとめ買い。
宣伝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする