曜日別特売
モノタロウ

カバー 脚立天板側面用

カバー 脚立天板側面用 - モノタロウカバー 脚立天板側面用 - モノタロウカバー 脚立天板側面用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

脚立天板の側面をしっかりとカバーします。運搬中に傷防止、取り回し時の安全対策が出来ます。取付した状態でも使用出来るので収納いらず。

用途脚立天板側面のカバーとして。材質オックスフォード布+EVA寸法(mm)190×75×70質量(g)60(1個)内容量1セット(2個)
注意
※本来の目的以外には使の用しないでください。
※脚立形状によっては取付出来ない場合があります。
※脚立でのみご使用ください。
※火気及び高熱を帯びる場所で使用しないでください。縫い目のほつれや破れがある場合使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55307553-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55307553
2021-09-23
用途: 機器メンテ
大清住設建設業・工事業

材質は工具袋の材質で少し硬い樹脂で型を作っている。固定は伸縮性のあるベルトでマジックテープでフィットさせる。キッチリ固定はできないが、壁の保護には有効。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする