曜日別特売

福浴 折たたみコンパクトシャワーチェア

福浴 折たたみコンパクトシャワーチェア - サテライト福浴 折たたみコンパクトシャワーチェア - サテライト福浴 折たたみコンパクトシャワーチェア - サテライト福浴 折たたみコンパクトシャワーチェア - サテライト福浴 折たたみコンパクトシャワーチェア - サテライト福浴 折たたみコンパクトシャワーチェア - サテライト福浴 折たたみコンパクトシャワーチェア - サテライト福浴 折たたみコンパクトシャワーチェア - サテライト

日本の浴室に配慮したコンパクトサイズ
コンパクトに折りたためるので、かさばらずに浴槽内に立掛けて収納できます。
持ちやすい取っ手付き
座面高さは日本人の体形に合わせた、32.5~45cmまで調整可能(2.5cmピッチ 6段階)
クッションは柔らかく、ヒンヤリしにくいEVAクッション
滑り止め効果抜群の脚ゴム(裏面のトライアングルカットで摩擦力アップ)
高さ調節はプッシュボタンで簡単に調節できます。

材質本体:アルミ、座面・背もたれ:ポリプロピレン、クッションマット:EVA、プッシュボタン:真鍮(スプリング部:ステンレス)質量(kg)3.1背もたれ高さ57~69cm座面高(cm)32.5~45寸法(幅W×奥行D)(cm)41×39~50内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54948347FKW-02-C座面・背もたれクッション:オレンジ、パイプ部:オフホワイト、脚ゴム:グレー
19,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
54948356FKW-02-G座面・背もたれクッション:グリーン、パイプ部:オフホワイト、脚ゴム:グレー
19,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
54948365FKW-02-B座面・背もたれクッション:ブルー、パイプ部:オフホワイト、脚ゴム:グレー
19,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
54948374FKW-02-A座面・背もたれクッション:ボルドー、パイプ部:オフホワイト、脚ゴム:グレー
19,800
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする