電動シェイバーUBUCARE うぶケア

電動シェイバーUBUCARE うぶケア - 富士パックス販売

いつでも気になる時にうぶ毛ケア。
使い方は簡単!くるくるしながら動かすだけで、うぶ毛をしっかりキャッチ!
刃が直接お肌に触れないので、カミソリの扱いが怖い方にオススメです。
顔のうぶ毛を処理をすることで、化粧ノリが良くなる!
ポーチに入るコンパクトサイズで、急なお出掛けやお泊りにも!

材質本体:ABS樹脂、金属部刃:ステンレス刃、持ち手部:ポリカーボネイト樹脂、ブラシ部:ポリプロピレン樹脂質量(g)46電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)3×11.5×3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54948645SV-6728
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする