SV-6728 電動シェイバーUBUCARE うぶケア 富士パックス販売 54948645

SV-6728 電動シェイバーUBUCARE うぶケア 富士パックス販売 54948645
SV-6728 電動シェイバーUBUCARE うぶケア 富士パックス販売 54948645
SV-6728 電動シェイバーUBUCARE うぶケア 富士パックス販売 54948645

電動シェイバーUBUCARE うぶケア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード54948645品番SV-6728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

いつでも気になる時にうぶ毛ケア。
使い方は簡単!くるくるしながら動かすだけで、うぶ毛をしっかりキャッチ!
刃が直接お肌に触れないので、カミソリの扱いが怖い方にオススメです。
顔のうぶ毛を処理をすることで、化粧ノリが良くなる!
ポーチに入るコンパクトサイズで、急なお出掛けやお泊りにも!

材質本体:ABS樹脂、金属部刃:ステンレス刃、持ち手部:ポリカーボネイト樹脂、ブラシ部:ポリプロピレン樹脂質量(g)46電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)3×11.5×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする