GROW KICKS(グローキックス)
安全スニーカー GKS-16
ソールはEVA+耐滑ゴムソールで軽く滑りに強い。マジック素材も布タイプで長持ち且つ微調整に優れる。アッパー部はシャドー迷彩柄でオシャレ感UP ストリート系ミッドタイプ 通気性に優れる
用途
軽作業
形状
ミドルカット
機能
耐滑性・通気性
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54948916
GKS-16
28
ブラック
¥
10,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
54948803
GKS-16
25
ホワイト
¥
10,400
取扱い終了
54948819
GKS-16
25.5
ホワイト
¥
10,400
取扱い終了
54948828
GKS-16
26
ホワイト
¥
10,400
取扱い終了
54948837
GKS-16
26.5
ホワイト
¥
10,400
取扱い終了
54948846
GKS-16
27
ホワイト
¥
10,400
取扱い終了
54948855
GKS-16
28
ホワイト
¥
10,400
取扱い終了
54948864
GKS-16
25
ブラック
¥
10,400
取扱い終了
54948873
GKS-16
25.5
ブラック
¥
10,400
取扱い終了
54948889
GKS-16
26
ブラック
¥
10,400
取扱い終了
54948898
GKS-16
26.5
ブラック
¥
10,400
取扱い終了
54948907
GKS-16
27
ブラック
¥
10,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください