安全スニーカー GKS-19

安全スニーカー  GKS-19 - GROW KICKS(グローキックス)安全スニーカー  GKS-19 - GROW KICKS(グローキックス)安全スニーカー  GKS-19 - GROW KICKS(グローキックス)安全スニーカー  GKS-19 - GROW KICKS(グローキックス)安全スニーカー  GKS-19 - GROW KICKS(グローキックス)安全スニーカー  GKS-19 - GROW KICKS(グローキックス)安全スニーカー  GKS-19 - GROW KICKS(グローキックス)安全スニーカー  GKS-19 - GROW KICKS(グローキックス)

ソールはEVA+耐滑ゴムソールで軽く滑りに強い。アッパー部はシャドー迷彩柄でオシャレ感UP ストリート系短靴タイプ。通気性に優れる。

用途軽作業甲被タイプ紐タイプ機能耐滑性・通気性形状ローカット靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54948925GKS-1925耐滑性・通気性ホワイト
9,300
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
54948934GKS-1925.5耐滑性・通気性ホワイト
9,300
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
54948943GKS-1926耐滑性・通気性ホワイト
9,300
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
54948959GKS-1926.5耐滑性・通気性ホワイト
9,300
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
54948977GKS-1928耐滑性・通気性ホワイト
9,300
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
54948986GKS-1925耐滑性・通気性ブラック
9,300
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
54949013GKS-1926.5耐滑性・通気性ブラック
9,300
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
54948968GKS-1927耐滑性・通気性ホワイト
9,300
取扱い終了
54948995GKS-1925.5耐滑性・通気性ブラック
9,300
取扱い終了
54949004GKS-1926耐滑性・通気性ブラック
9,300
取扱い終了
54949029GKS-1927耐滑性・通気性ブラック
9,300
取扱い終了
54949038GKS-1928耐滑性・通気性ブラック
9,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする