曜日別特売

茶室備品(置炉 シーズヒータータイプ)

茶室備品(置炉 シーズヒータータイプ) - 興和産業

炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る
安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。)
熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。
お香もたけます。
鉄製のお釜でも安心してご使用できます。
畳を切って落し込めば、低く納まります。
畳の下がコンクリートの床等には最適。

用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前寸法(mm)424×424×180スイッチ切替スイッチ(押し回し式スイッチ)定格電圧(V)交流100コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×180内容量1台
関連資料:(1.06MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54949266L903黒(糸目千筋)
163,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54949275L904茶(女桑)
143,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする